hi 25のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
10,128件の「hi 25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 10mm」、「耐衝撃塩ビ管」、「KCビニルパイプ」などの商品も取り扱っております。
ヴァンテックHIパイプ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 寸法L(mm) 1996±3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格 JIS K6742 長さ(m) 4 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 寸法L(mm) 1996±3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
1本ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 4 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様 各寸法には許容差があります 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ 濃紺 規格 JIS K6742規格品 最高使用温度(℃) 50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 1 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) 規格 JISK6742 関連資料 図面(0.03MB) 長さ許容差(mm) -10~+30 管種 HIVP管
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 規格 JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質 PVC 形状 フランジ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS フランジタイプ 差込式 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)